Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Schleifscheibe Ekw50Jot5ke 125 x 25 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Schleifscheibe Ekw50Jot5ke 125 x 25 x 32 mm
Müller Schleifscheibe Ekw50Jot5ke 125 x 25 x 32 mm
Müller Schleifscheibe Ekw50Jot5ke 125 x 25 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331571
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     1252532EKW50J5KE
EAN/GTIN:
     4037073005416
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe Edelkorund, weiß

Zum Schleifen von SS- und HSS-Stählen und -Werkzeugen. Sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle.

Weitere Informationen:
Dicke:
25
Tiefe:
25
Trägermaterial:
Edelkorund
Eignung für Stahl:
empfohlen
Durchmesser:
125
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Bohrungs-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
32
Kornart:
Edelkorund
Einsatzbereich:
Für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle
Anwendung:
Zum Schleifen von SS- und HSS-Stählen und HSS-Werkzeugen
Arbeitsbreite:
25
Härte:
J
Abmessung:
125 x 25 x 32 mm
Hersteller:
Müller
Korngröße:
50
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, exzenter schleifscheibe, schleifbockscheibe edelkorund, Schleifsch. Ekw50Jot5ke 125x25x32mm Müller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 17,10*
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 17,17*
€ 4,80*
ab € 13,34*
€ 18,82*
€ 4,80*
ab € 13,33*
€ 18,82*
5 Tage
11
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.