Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide unpapiert 795 blau a 12St. Lyra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signierkreide unpapiert 795 blau a 12St. Lyra
Signierkreide unpapiert 795 blau a 12St. Lyra
Artikel-Nr.:
     4012-719844
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4850051
EAN/GTIN:
     4084900550007
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide ECONOMY Nr. 795

• 6-eckig
• Unpapiert
• Auf Ölbasis
• Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz

Lieferung : 12 Stück in Schachtel.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Kreiden-Ø:
11 mm
Kreidenlänge:
110 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4850051
Ursprungsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra försterkreide blau, fettstift, lyra fettstift, 4084900550007, Kreide, Lyra, QR5434280, Signierstift, Stift
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,30*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 3,95*
ab € 3,23*
€ 4,55*
6 Tage
129
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,82*
9 Tage
110
1
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,90*
Lager 4012
129
1
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 9,54*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.