Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr. slimFix VDE PZ1x 80mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr. slimFix VDE PZ1x 80mm Wiha
Schraubendr. slimFix VDE PZ1x 80mm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-718150
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35395
EAN/GTIN:
     4010995353957
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ Nr. 3241

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Brüniert
• slimTECHNOLOGY
• Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
• SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff
• Abrollschutz
• Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
• Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
35395
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,87*
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 8,21*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 8,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,25*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.