Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtbürste 6rhg. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldrahtbürste 6rhg. FORTIS
Stahldrahtbürste 6rhg. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-717996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784789660
EAN/GTIN:
     4317784789660
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht

• Körper aus Holz
• Stahldraht, glatt
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
6
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784789660
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, entrostungsbürste 6 reihen, 4317784789660, Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Drahtbürsten, Stahldrahrbürste, Stahldrahtbürste, Stahldrahtbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
291
10
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
7 Tage
247
1
€ 4,79*
ab € 0,96*
€ 1,51*
7 Tage
328
1
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,5171*
10 Tage
291
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,0082*
€ 1,5782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.