Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Wechselklinge Hex 2,5x175mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque-Wechselklinge Hex 2,5x175mm Wiha
Torque-Wechselklinge Hex 2,5x175mm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-717809
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26061
EAN/GTIN:
     4010995260613
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge Innensechskant
Innensechskant-Drehmomentklinge
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
Torque-Wechselklinge für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• 6-kant-Schaft, 4 mm
• Klingenspitze Wiha ChromTop®

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Drehmoment max.:
3,8 Nm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26061
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,04*
Lager 4012
44
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,06*
4 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 3,10*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,11*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.