Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Wechselklinge PH 1x175mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque-Wechselklinge PH 1x175mm Wiha
Torque-Wechselklinge PH 1x175mm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-717807
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26058
EAN/GTIN:
     4010995260583
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge (Phillips)
Drehmomentklinge PH
Drehmomentklinge Phillips
PH Drehmomentklinge
Torque-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• 6-kant-Schaft, 4 mm
• Klingenspitze Wiha ChromTop®

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Gesamtlänge:
175 mm
Drehmoment max.:
3,8 Nm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26058
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,09*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,09*
7 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,17*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,18*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.