Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Forest, S3 SRC, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Forest, S3 SRC, Größe 40
Halbschuh Forest, S3 SRC, Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-717572
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20044/40
EAN/GTIN:
     8033546129340
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Forest« und Sicherheitsschnürstiefel »Predator«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Forest« ca. 900 g (Größe 42), »Predator« ca. 1060 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: grau-rot

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
SN20044/40
Herstellername:
U Group S.R.L.
Markenname:
U-Power
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 52,00*
€ 62,90*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,51*
€ 62,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 64,00*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,74*
€ 70,79*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 77,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,49*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,46*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,18*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,10*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,44*
Ähnlich
U-Power
SN20044 44
ab € 52,47*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 47,47*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,18*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.