Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh MUGELLO, S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh MUGELLO, S3, Größe 43
Halbschuh MUGELLO, S3, Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-717551
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     74653CD26/43
EAN/GTIN:
     4332163282761
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
•Mit innovativem Block-up-System
•Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Fußbett: antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
74653CD26/43
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 76,96*
Lager 4012
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 77,00*
2 Tage
17
pro Paar
€ 4,95*
ab € 63,06*
€ 78,58*
8 Tage
17
pro Paar
€ 6,99*
ab € 63,56*
€ 78,95*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 64,65*
€ 80,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.