Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Halbschuh, S3, Größe 45, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Halbschuh, S3, Größe 45, schwarz/grau
Bau-Halbschuh, S3, Größe 45, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-717537
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201014193
EAN/GTIN:
     4029201014193
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
•Laschenpolster
•Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
45
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 27,45*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 27,47*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 27,60*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 20,78*
€ 27,72*
€ 4,80*
ab € 21,30*
€ 28,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.