| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-716384 Herst.-Nr.: 118.13-60B35A71 EAN/GTIN: 4042203398931 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 118.13/118E.13 FaFix®, für ProFix® 2 Kompakter Universal-Türöffner, Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar. Symmetrische Bauform, ProFix 2 kompatibel. Universalspannung 10 bis 24 AC//DC, dauerbetriebsfest 11–13 V sowie 22 bis 42 V AC/DC, dauerbetriebfest 22 bis 26 V, steckbarer Anschluss. Minimale Einbaumaße: 25,5 x 16 x 66 mm, rechts und links verwendbar. Weitere Informationen: | | Typ: | 118.13 | Ausführung: | ohne mechanische Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 118.13-60B35A71 | Herstellername: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Markenname: | ASSA ABLOY | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,25* | € 56,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,29* | € 57,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,85* | € 59,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,64* | € 67,33* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,32* | € 70,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|