| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-716383 Herst.-Nr.: 118E.1360B35A71 EAN/GTIN: 4042203395794 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 118.13/118E.13 FaFix®, für ProFix® 2 Kompakter Universal-Türöffner, Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar. Symmetrische Bauform, ProFix 2 kompatibel. Universalspannung 10 bis 24 AC//DC, dauerbetriebsfest 11–13 V sowie 22 bis 42 V AC/DC, dauerbetriebfest 22 bis 26 V, steckbarer Anschluss. Minimale Einbaumaße: 25,5 x 16 x 66 mm, rechts und links verwendbar. Weitere Informationen: | | Typ: | 118E.13 | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 118E.1360B35A71 | Herstellername: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Markenname: | ASSA ABLOY | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,30* | € 62,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,49* | € 62,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,02* | € 64,04* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,58* | € 78,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,9316* | € 78,7916* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|