| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-714155 Herst.-Nr.: 1981-570-32/46N EAN/GTIN: 4055301065568 |
| |
|
| | |
| Damen-Arbeitshose 1981
Ausführung: • Reine Damenpassform • Dehnbund im Rücken (ab Größe 48) • Seitentaschen mit Stretch-Einsatz • Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 255 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, 1981, 41820846, BPplus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,71* | € 47,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,04* | € 47,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,56* | € 49,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,84* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|