Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider KT 12 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider KT 12 VDE
Kabelschneider KT 12 VDE
Kabelschneider KT 12 VDE
Kabelschneider KT 12 VDE
Kabelschneider KT 12 VDE
Kabelschneider KT 12 VDE
Artikel-Nr.:
     4012-714126
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9002660000
EAN/GTIN:
     4008190181970
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Schneidausbildung für unterschiedliche Kabelgrößen erhöht die Schnittqualität bei kleineren Querschnitten. Schneidwerkzeug zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 12 mm. • VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900. • Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter!
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Schneidwert-Ø:
12 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9002660000
Ursprungsland:
Japan
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,81*
€ 33,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,92*
€ 33,52*
€ 5,00*
ab € 28,58*
€ 34,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 34,25*
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 29,06*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9202040000
ab € 229,23*
Ähnlich
Weidmüller
9002650000
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.