Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine
Short,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine
Artikel-Nr.:
     4012-713896
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2178052
EAN/GTIN:
     4030913890128
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen
• Beutel-, Maßstab-, Oberschenkel-, Handy- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,85*
€ 19,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 20,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,33*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2178044
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
2178048
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2178056
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2178060
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
2178064
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.