| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-713895 Herst.-Nr.: 4260383630645 EAN/GTIN: 4260383630645 |
| |
|
| | |
| Köderstation Rattenköderbox • Tunnelförmig • Mit zwei Eingängen • Box aus Kunststoff mit Ködersicherungsstäben, separatem Köderfach und Schlüsselsystem • Giftköder wird sicher von Kindern und Haustieren fernhalten und ist für solche unzugänglich • Einfache Reinigung und Handhabung • Geeignet für Außen-, Innen- und Feuchtgebiete Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 100 x 130 x 40 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mausefalle, 4260383630645, Ratten-Köder, Tierfalle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 6,12* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,91* | € 6,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,9968* | € 6,2468* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,04* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|