Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x36E H1000 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x36E H1000 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H1000 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H1000 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H1000 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H1000 R7035
Artikel-Nr.:
     4012-712173
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71085020
EAN/GTIN:
     7612269024326
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, lichtgrau

Ausführung
Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Maße BxT:
564x725 mm
lichte Höhe (B):
900 mm
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,09*
€ 400,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,90*
€ 400,37*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 402,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,81*
€ 407,17*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,01*
€ 412,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.026.000
ab € 86,05*
Zubehör
Lista
74.002.020
ab € 100,34*
Zubehör
Lista
74.003.020
ab € 109,35*
Zubehör
Lista
74.052.000
ab € 73,43*
Zubehör
Lista
74.051.000
ab € 68,07*
Zubehör
Lista
74.010.000
ab € 114,97*
Zubehör
Lista
74.011.000
ab € 58,98*
Zubehör
Lista
74.015.000
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.