Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.20 x 6,0 / 13,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.20 x 6,0 / 13,0mm FORMAT
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.20 x 6,0 / 13,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-711192
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784555272
EAN/GTIN:
     4317784555272
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.

Weitere Suchbegriffe: format magnet-flachgreifer mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, 39750070, NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.20 x 6,0 / 13,0mm FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,98*
Lager 4012
86
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,11*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,12*
5 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 3,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.