Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 20x6/ 13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 20x6/ 13mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 20x6/ 13mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 20x6/ 13mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 20x6/ 13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039750070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784555272
EAN/GTIN:
     4317784555272
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Ø d:
20 mm
Gewicht:
16 g
Haftkraft:
140 N
Gesamthöhe I:
13 mm
Magnethöhe h:
6 mm
Buchsen-Ø d1:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format magnet-flachgreifer mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, FORMAT, Magnet, Gewinde, Neodym-Magnet, NdFeB, mit, Flachgreifer, 3975, Neodym, 3039750070, 39750070
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,97*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,13*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 1,98*
€ 3,21*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.