| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-711085 Herst.-Nr.: 9125-2000-3277 EAN/GTIN: 4016849592121 |
| |
|
| | |
| ";Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Labsit 4 • Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring • 3D-Flexfunktion im Rücken • Flexible Sitzvorderkante • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz • Fugenarm • Desinfizierbar und chemikalienbeständig • Antibakteriell und schadstofffrei " Weitere Informationen: | | Typ: | 9125-2000-3277 | Ausführung: | PU-Schaum | Farbe: | blau | Sitzhöhenverstellung: | 560–810 mm | Lehnenhöhe: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | 9125-2000-3277 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, laborstuhl bimos blau, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 30580280 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,99* | € 229,56* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,25* | € 229,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,83* | € 286,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,18* | € 303,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|