Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kompakt-Tritt ML, 3-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kompakt-Tritt ML, 3-stufig
Alu-Kompakt-Tritt ML, 3-stufig
Artikel-Nr.:
     4012-710338
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     54203
EAN/GTIN:
     4031405542037
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Kompakt-Tritt ML

Stabile, klappbare Konstruktion
Große Trittfläche mit Stufen aus Aluminium-Warzenblech.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,7 m
Höhe der obersten Stufe:
0,69 m
Oberste Trittfläche BxT:
0,23x0,36 m
Maße zusammengelegt BxHxT:
0,49x0,78x0,08 m
Stufenanzahl:
3
Gewicht ca.:
6,3 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, günzburger 3 stufen klapptritt, klapptreppe, klapptreppe 3 stufen, 30652960, Alu-Kompakt-Tritt ML, 3-stufig
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,86*
€ 263,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 265,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 265,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 265,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 299,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.