Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Gel-Signalmarker schwarz Pica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Gel-Signalmarker schwarz Pica
Pica-Gel-Signalmarker schwarz Pica
Artikel-Nr.:
     4012-710280
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8083
EAN/GTIN:
     4260056150715
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Signalmarker Gel

Ausführung: Köcherschoner mit speziellem Halteclip für Ein-Hand-Bedienung, mit integriertem Spitzer im Schoner. Der perfekte Ersatz für Tubenmarker, 1 Pica GEL ersetzt bis zu 4 Tuben á 50 ml. Wasserfest und lichtbeständig. Temperaturbeständig bis 1000 °C.

Anwendung: Zum Beschriften von allen glatten, sowie rauen Oberflächen, egal ob hell oder dunkel, im Innen- und Außenbereich und sogar unter Wasser.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichbreite ca.:
2–8 mm
Markenname:
Pica
Herstellername:
Pica-Marker GmbH
Herstellerartikelnummer:
8083
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,75*
2 Tage
93
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,16*
Lager 4012
76
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,40*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,41*
5 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
8080
ab € 4,11*
Ähnlich
Pica
8081
ab € 4,16*
Ähnlich
Pica
8082
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.