Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten BREEZER grey Low ESD S1 72109 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten BREEZER grey Low ESD S1 72109 Größe 40
Sicherheitshalbschuh Elten BREEZER grey Low ESD S1 72109 Größe 40
Sicherheitshalbschuh Elten BREEZER grey Low ESD S1 72109 Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-710112
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-40
EAN/GTIN:
     4030839236987
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BREEZER grey Low ESD S1, 72109-40

•• Nubukleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• TPU/PU Sohle L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 74,13*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 74,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 74,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,15*
€ 74,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,77*
€ 79,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,91*
€ 78,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,85*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.