Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter dreiteilig 3x7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter dreiteilig 3x7 Sprossen
Allzweckleiter dreiteilig 3x7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-709063
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404721
EAN/GTIN:
     4019502339170
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte • Traverse • Leiterninnenbreite 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglich- keiten. Aufbau in Treppenstellung nur bis Größe 3 x 10 möglich.

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
3 x 7
Holm oben/Mitte/unten ca.:
60/66/60 mm
Sprossenzahl max. ausgef. Leiter:
17
Länge eingef. ca.:
2,07 m
Länge Anlegeleiter ausgef. ca.:
4,87 m
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
2,06 m
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
4,06 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
3,73 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
5,73 m
Senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
3,29 m
Obere/mittlere/untere Breite ca.:
355/425/837 mm
Gewicht ca.:
13,2 kg
Herstellerartikelnummer:
404721
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 35,99*
ab € 236,80*
€ 289,18*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 292,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 234,32*
€ 295,07*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 258,06*
€ 313,30*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 264,62*
€ 320,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.