Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktgeschw. Gitter 25m 12,7x12,7x1,05x1500mm vz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Punktgeschw. Gitter 25m 12,7x12,7x1,05x1500mm vz
Punktgeschw. Gitter 25m 12,7x12,7x1,05x1500mm vz
Artikel-Nr.:
     4012-708952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514925161
EAN/GTIN:
     4013514925161
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Gitter, punktgeschweißt, verzinkt, Rollenware

• Verzinkt • Rollenlänge 25 m

Weitere Informationen:
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
Stärke:
1,05 mm
Höhe:
1500 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 4,90*
ab € 112,83*
€ 142,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 144,88*
2 Tage
1
€ 35,99*
ab € 117,67*
€ 148,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 222,03*
€ 272,36*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 260,32*
€ 323,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,61*
€ 169,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,47*
€ 168,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,98*
€ 158,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,66*
€ 154,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,83*
€ 134,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.