Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktgeschw. Gitter 25m 12,7x12,7x1,05x1500mm vz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Punktgeschw. Gitter 25m 12,7x12,7x1,05x1500mm vz
Punktgeschw. Gitter 25m 12,7x12,7x1,05x1500mm vz
Artikel-Nr.:
     214G-4013514925161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514925161
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Gitter, punktgeschweißt, verzinkt, Rollenware • Verzinkt • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Stärke:
1,05 mm
Höhe:
1500 mm
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Weitere Suchbegriffe: Gitter, Zaun, Zaungeflecht, Zaunsystem, Zaungeflechte, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 143,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 145,10*
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 117,673*
€ 149,413*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,35*
€ 274,28*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 260,43*
€ 325,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 325,68*
€ 387,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 314,95*
€ 374,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 302,72*
€ 360,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 295,91*
€ 352,13
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 292,62*
€ 348,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 260,43*
€ 309,91
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.