Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen 120cm blau verz. 10x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitteraufsatzrahmen 1200, 100x100 Drahtmaschung, Cr 3
Gitteraufsatzrahmen 1200, 100x100 Drahtmaschung, Cr 3
Artikel-Nr.:
     4012-708666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260316443809
EAN/GTIN:
     4260316443809
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Gitteraufsatzrahmen

• Rohrrahmen aus Ø 22 mm Rundruhr • Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm • Mit Fangtellern • Klappe an der Längsseite • 3-fach stapelbar • Leichte Montage/Demontage

Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
1200 x 800 x 1200 mm
Farbe:
blau verzinkt
Maschenweite:
100 x 100 x 3,8 mm
Traglast:
800 kg
Auflast:
1600 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,57*
€ 129,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 179,37*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 205,45*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,89*
€ 207,90*
Lager 4012
13
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 246,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.