Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Halbschuh 7100 Zenit Evo, S1, SRC, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     4012-708079
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7100/43
EAN/GTIN:
     6408487507717
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7100 ZENIT EVO«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® • Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche • Antistatisch • Rutschhemmung durch SRA und SRB • Atmungsaktiv • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle Material: Textil/Innenfutter Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen Farbe: schwarz-rot-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
7100/43
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Jalas
Ursprungsland:
Indonesien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 113,69*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 113,73*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 98,53*
€ 117,66*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 121,44*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,06*
€ 133,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,79*
€ 159,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,99*
€ 158,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,25*
€ 149,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,28*
€ 144,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,06*
€ 134,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.