Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 40
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 40
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     4012-707985
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3700R/40
EAN/GTIN:
     6408487504679
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRB Ausführung: • Verschluss über Schnürsenkel • Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Antistatisch • SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Ventilierende Belüftungslöcher • Beständigkeit gegen Öle • Wasserabweisend Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk ,TPU-Laufsohle Material: Oberflächenmaterial PU-beschichtetes Leder und Nubuk, Textil/Innenfutter aus Polyester und Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Farbe: schwarz-rot-blau

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
3700R/40
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Jalas
Ursprungsland:
Finnland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 118,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,79*
€ 118,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,54*
€ 124,04*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 137,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 138,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,44*
€ 163,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,61*
€ 147,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,78*
€ 137,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,15*
Zubehör
Ejendals
8244-40
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.