| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707799 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013251007700 EAN/GTIN: 4013251007700 |
| |
|
| | |
| Spiegelschrank Kandi • Material aus MDF/Holz • Aufsatzleuchte: 5 Watt - 250 (lm) - Lichtfarbe (K) 4000 (Neutral-Weiss) • Leuchtmittel inklusive • Kompaktes und schlichtes Design • Zwei Spiegeltüren aus Kristallglas • Viel Stauraum und die griffgünstige Lage von Schalter und Steckdose unten rechts • Einfache und schnelle Montage, dank dem bereits vormontierten Korpus • verstellbare Glaseinlagen sorgen für eine flexible Unterbringung von Ihren Badutensilien • Montagematerial im Lieferumfang Weitere Informationen: | | Farbe: | LED-Weiß | Abmessung (B x H x T): | 60 x 70,2(65) x 19,4(14,3) cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 107,14* | € 136,03* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,84* | € 137,41* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 122,24* | € 153,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,10* | € 154,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,40* | € 159,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|