| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013251007700 Herst.-Nr.: 111912212-0110 EAN/GTIN: 4013251007700 |
| |
|
| | |
| Spiegelschrank Kandi • Material aus MDF/Holz • Aufsatzleuchte: 5 Watt - 250 (lm) - Lichtfarbe (K) 4000 (Neutral-Weiss) • Leuchtmittel inklusive • Kompaktes und schlichtes Design • Zwei Spiegeltüren aus Kristallglas • Viel Stauraum und die griffgünstige Lage von Schalter und Steckdose unten rechts • Einfache und schnelle Montage, dank dem bereits vormontierten Korpus • verstellbare Glaseinlagen sorgen für eine flexible Unterbringung von Ihren Badutensilien • Montagematerial im Lieferumfang Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | LED-Weiß | Abmessung B x H x T: | 60 x 70,2(65) x 19,4(14,3) cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrank, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,1945* | € 134,4145* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,27* | € 135,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,22* | € 151,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,61* | € 158,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,11* | € 161,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|