Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707301 Herst.-Nr.: RL20056/35 EAN/GTIN: 8033546348086 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Push«, S1P SRC Zulassung/Norm: S1P SRC Ausführung: • Innovative Sohlentechnologie • Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane • Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon Fußbett: Polysoft, anatomisch, atmungsaktiv und antibakteriell aus weichem Polyurethan Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz Material: Futter aus Wing Tex, Schaft aus Veloursleder Sicherheit: Save & Flex PLUS durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe Weite: Natural Confort 11 Mondopoint Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 35 | Herstellerartikelnummer: | RL20056/35 | Herstellername: | U Group S.R.L. | Markenname: | U-Power | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe gr35, antistatik schuhe, esd-schuh grau |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,58* | € 85,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,41* | € 85,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,14* | € 92,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,77* | € 94,25* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,35* | € 97,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|