| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707171 Herst.-Nr.: 6420AL/48 EAN/GTIN: 4033965079930 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Tim Low 6420AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD Ausführung: • Schützt vor Umknick- und Rutschunfällen • Sportlaufsohle ermöglicht leichtere Abroll- und Drehbewegungen • Hochgezogene Sohle für zusätzlichen Kappenschutz Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend Material: Schaft aus atmungsaktiver Mikrofaser Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Gewebebrandsohle Weite: Komfortbreite Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Herstellerartikelnummer: | 6420AL/48 | Herstellername: | Stabilus Safety GmbH | Markenname: | Stabilus | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,11* | € 85,81* | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,81* | € 93,54* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,39* | € 96,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|