Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 410 x 610mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller ME rot, 415 x 615 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Transportroller ME rot, 415 x 615 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Artikel-Nr.:
     4012-706381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757821
EAN/GTIN:
     4260507757821
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlprofilverbinder mit Ecken
Farbe:
rot
Länge:
410 mm
Breite:
610 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
80
€ 5,90*
ab € 58,95*
€ 72,00*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 72,50*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 73,87*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,88*
€ 76,88*
8 Tage
80
€ 4,30*
ab € 62,51*
€ 80,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266117
ab € 68,21*
Ähnlich
ESB Systembau
M610810S3020BLB7
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.