Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 410 x 610mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 410 x 610mm rot
Transportroller 410 x 610mm rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830206755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757821
EAN/GTIN:
     4260507757821
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller • Material: Kunststoff • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
4,62 kg
Farbe:
rot
Ausführung:
Stahlprofilverbinder mit Ecken
Maße B x T:
410 x 610 mm
Traglast:
300 kg
Rollen-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Transportroller, 7830206755, 30206755
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 5,90*
ab € 58,65*
€ 72,22*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 72,72*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 74,10*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,60*
€ 77,12*
Lager 214
80
€ 4,30*
ab € 62,23*
€ 80,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266117
ab € 67,57*
Ähnlich
ESB Systembau
M610810S3020BLB7
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.