Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Fast, S1P,SRC,ESD,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Fast, S1P,SRC,ESD,
Halbschuh Fast, S1P,SRC,ESD,
Halbschuh Fast, S1P,SRC,ESD,
Artikel-Nr.:
     4012-706190
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     705642c17/43
EAN/GTIN:
     4053569860505
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fast« S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: S1P SRC ESD Ausführung: • Ergonomische Passform • Atmungsaktiv • Rutschfest • Hochbaständiges Profil • Antistatisch • Elektrisch dissipativ Sohle: PU-Schaum-Innensohle mit saugfähigem und saugfähigem Polyestergewebe überzogen, Anti-Perforations-Zwischensohle mit mehrschichtigem Gewebeeinsatz, metallfreie PU-Zwischensohle und ESD Active Safety-Sohle aus kompaktem PU Material: Synthetisches Material: Digitex- und Holipol-Kunststoff mit Zehen, Ferse und Schnürung aus Lyliane-Wildleder Sicherheit: Kappe aus ultraleichtem und widerstandsfähigem Aluminium Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
705642c17/43
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 60,40*
€ 76,05*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 76,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 76,09*
3 Tage
2
€ 6,99*
ab € 60,87*
€ 76,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 79,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,15*
€ 89,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.