| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706153 Herst.-Nr.: 1260328 EAN/GTIN: 3660570050576 |
| |
|
| | |
| 3M™ »PROTECTA« Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Eigenschaften: • 3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer • Mit Stretch, • Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl • Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl • Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C • Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Zulassung/Norm: CE EN 355:2002 Material: Polyester/Metall Gewicht: 1,1 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Herstellerartikelnummer: | 1260328 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,72* | € 82,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,99* | € 82,52* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,60* | € 85,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,79* | € 86,74* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 88,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|