| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705782 Herst.-Nr.: FLBJ-S-007 EAN/GTIN: 4053238436079 |
| |
|
| | |
| Blouson »Flexolution« Ausführung: • Verdeckter Kunststoff-Reißverschluss, zusätzlich mit Klett und zwei Druckknöpfen verschließbar • Griffige Zipper, ergonomisch geformt • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastischen Einsatz im Ellbogenbereich • Ärmelbündchen und Bundabschluss verstellbar • Diverse CORDURA®-Verstärkungen • Reflektierende Applikationen • Zwei innenliegende Brusttaschen mit Reißverschluss • Zwei große Eingrifftaschen mit Reißverschluss • Eine Brustinnentasche Material: Canvas 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz/dunkelblau/schwarz | Herstellerartikelnummer: | FLBJ-S-007 | Herstellername: | pka KLÖCKER GmbH | Markenname: | pka | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,38* | € 51,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,98* | € 53,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,51* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|