Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37329, OB, A, E, FO, SRC, weiß, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 37329, OB, A, E, FO, SRC, weiß, Gr. 41
Clog 37329, OB, A, E, FO, SRC, weiß, Gr. 41
Clog 37329, OB, A, E, FO, SRC, weiß, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     4012-705577
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37329/41
EAN/GTIN:
     4042035753069
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »37329« OB, A, FO, E, SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, E, SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Sanitized behandelt • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin • Kraftstoffbeständigkeit • Schutz vor Spritzwasser Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend Material: Gestricktes Textil Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
37329/41
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,23*
€ 47,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,57*
€ 51,58*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,56*
€ 51,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,21*
€ 52,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,33*
€ 52,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.