Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschlag KLS114 F1 EK PZ8/72mm, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschlag KLS114 F1 EK PZ8/72mm, eckig
Schutzbeschlag KLS114 F1 EK PZ8/72mm, eckig
Schutzbeschlag KLS114 F1 EK PZ8/72mm, eckig
Artikel-Nr.:
     4012-704614
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     21032
EAN/GTIN:
     4003318210327
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Standard-Schutzbeschlag

• Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0 • Erhöhter Abreißschutz: stabile Nocken plus Innenverschraubungen • Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild • Profilzylinderlochung • Für Zylinderüberstände von 8 bis 14 mm • Außenschildstärke 14 mm • Innenschildstärke 8 mm • Geeignet für Türstärken von 37 bis 47 mm • Garnitur rechts und links verwendbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
KLS 114 für Korridortüren, eckig
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 silberfarbig
VK-Nuss:
8 mm
Entfernung:
72 mm
Herstellerartikelnummer:
21032
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 24,32*
€ 33,12*
5 Tage
11
€ 6,99*
ab € 24,55*
€ 33,13*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 33,46*
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 34,53*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 25,16*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.