| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-703889 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4018949270473 EAN/GTIN: 4018949270473 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Luca«, S3 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 Ausführung: • Antistatisch • Atmungsaktiv • Wasserabweisendes Obermaterial • Energieaufnahme im Fersenbereich • Kraftstoff- und ölbeständig • Rutschhemmend Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Gewicht: 550 g (Halbschuh, Größe 38) Weite: 11 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,73* | € 19,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 13,80* | € 19,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,71* | € 23,74* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,03* | € 27,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,76* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 20,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|