| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702920 Herst.-Nr.: 82091 EAN/GTIN: 4003318820915 |
| |
|
| | |
| Vorhangschloss Diskus® 220 • Original Diskus® Design: 360° geschützt • Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz • Gehärteter Stahlbügel • Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften • Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden) Weitere Informationen: | | Abmessung: | 70 mm | Herstellerartikelnummer: | 82091 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,74* | € 14,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,4544* | € 14,7844* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,56* | € 14,93* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,79* | € 15,26* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,79* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|