| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702348 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726003324 EAN/GTIN: 4063726003324 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911 L, ISO 2936K Lieferung: In aufklappbarem Clip. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Inhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4063726003324 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 12,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,4279* | € 12,1679* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 8,61* | € 12,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,62* | € 12,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,70* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|