| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701892 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4018412327093 EAN/GTIN: 4018412327093 |
| |
|
| | |
| LED Röhrenform • Abstrahlwinkel 150 ° • Nicht dimmbar • 100000 Schaltzyklen • Farbwiedergabeindex 80 • Betriebsspannung 220-240 V • Brenndauer: 25000 Stunden • Inklusive Blindstarter Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Sockel: | G 13 | Lichtstrom: | 900 lm | Lichtfarbe: | neutralweiß | Farbtemperatur: | 6500 K | Lebensdauer: | 25000 h | Gesamtlänge: | 600 mm | Max. Ø: | 28 mm | Spannung: | 220–240 V | Dimmbar: | Nein | Marke: | MÜLLER-LICHT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 3,82* | € 6,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,08* | € 7,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,17* | € 7,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,31* | € 7,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,26* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|