Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 10 Watt 60cm (wie 18 Watt Leuchtstofflampe) 6500 Kelvin Tageslichtweiß 1000 Lumen mit Starterüberbrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 10 Watt 60cm (wie 18 Watt Leuchtstofflampe) 6500 Kelvin Tageslichtweiß 1000 Lumen mit Starterüberbrücker
LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 10 Watt 60cm (wie 18 Watt Leuchtstofflampe) 6500 Kelvin Tageslichtweiß 1000 Lumen mit Starterüberbrücker
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412327093_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400115
EAN/GTIN:
     4018412327093
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Müller Licht LED Tube mit Glasröhre G13 10 Watt 60cm (wie 18 Watt Leuchtstofflampe) 6500 Kelvin Tageslichtweiß 1000 Lumen mit Starterüberbrücker

Die Müller-Licht LED Tube 600mm 10W ist der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren und bietet erhebliche Energieeinsparungen bei einer deutlich längeren Lebensdauer. Hier handelt es sich um die Ausführung mit der Lichtfarbe 865 - tageslichtweiss.
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben!

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 600
  • Lichtstrom [lm]: 880
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 18
  • Lichtausbeute: 88
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
30000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
600 / / / 28 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,82*
€ 6,39*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 5,0846*
€ 7,6446*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,74*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,93*
8 Tage
30
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.