Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-FSB-Wechselstift 9x115 mm mit Nut Stahl vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-FSB-Wechselstift 9x115 mm mit Nut Stahl vz
FS-FSB-Wechselstift 9x115 mm mit Nut Stahl vz
Artikel-Nr.:
     4012-701712
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0117 01932 5700
EAN/GTIN:
     4063251049705
Suchbegriffe:
Rollen-Wechselstift
Stabilrollenwechselstift
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Wechselvollstift mit Nut (FS)

• Mit Nut, nach DIN 18 273 Feuerschutz, 9 mm, • Mit Rolle (M12-Gewinde), für drehbare Lagerung im • Knopfhals, Schlüsselweite 13 mm, für Türdrückerlochteile in Kombination mit: –Rahmentürbeschlägen, FS • Zur Verwendung „einseitig fester Knopf, Gegenseite Rahmentürdrücker“ Hinweis: Türstärke, symmetrischer Knopf 57 - 61 mm Türstärke, verkröpfter Knopf 65 - 69 mm

Weitere Informationen:
Größe:
9 x 115 mm
Herstellerartikelnummer:
0 05 0117 01932 5700
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,15*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 7,23*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,32*
2 Tage
31
€ 8,50*
ab € 4,85*
€ 7,33*
7 Tage
31
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.