Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Stoßpresse Nr.12363 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Stoßpresse Nr.12363 Pressol
Hochdruck-Stoßpresse Nr.12363 Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-700409
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12363
EAN/GTIN:
     4103810123634
Suchbegriffe:
Stossfettpresse
Teleskoprohr
pressol stossfettpresse
stoßfettpresse
Hochdruck-Stoßpresse

Ausführung: Aus Stahl, oberflächenveredelt mit ausziehbarem Rohr. Lieferung mit Spitz- und Hohlmundstück, M10 x 1.

Anwendung: Geeignet für Fett.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
150 ml
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
12363
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 95400150, Abschmiergerät, Fettpresse,, Hochdruck-Stoßpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030035, Stoßpresse, Stosspresse, Zerstäuber,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 9,57*
1 Tag
304
1
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 9,57*
3 Tage
225
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,58*
1 Tag
304
8
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,11*
Lager 4012
38
1
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
16090
ab € 42,39*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.