Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Stoß-Fettpresse 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PRESSOL12363
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12363
EAN/GTIN:
     4103810123634
Suchbegriffe:
Stossfettpresse
Teleskoprohr
pressol stossfettpresse
stoßfettpresse
Stoß-Fettpresse aus verzinktem Stahl

Anwendung
Zum Einbringen von Fetten

Ausführung
• Mit wechselbarem Mundstück : Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück
• Geeignet für H, K- und D-Nippel
• Druck (bar) : 60 - 80
• Robustes Stahlgehäuse mit Schraubdeckel auf der Füllseite, rostfrei verzinkt
• Anschlussgewinde : Für Kegel- und Kugelschmiernippel, DIN 71412, DIN 3402, für Trichterschmiernippel, DIN 3405

Lieferung
Mit Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück
Weitere Informationen:
Abgang Mundstück:
Spitzmundstück | Universalmundstück
Länge:
220 mm
Fassungsvermögen:
150 ml
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, Oelpresse, Ölpresse, PRESSOL
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
272
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 9,04*
1 Tag
191
1
€ 5,59*
ab € 7,20*
€ 9,05*
3 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,05*
1 Tag
272
8
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,58*
Lager 245
42
1
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
16090
ab € 42,38*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.