Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MATTHEW Low ESD S3 Typ 1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 1727601-37 MATTHEW Low ESD S3 Typ 1 Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbsc
Elten 1727601-37 MATTHEW Low ESD S3 Typ 1 Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbsc
Artikel-Nr.:
     4012-684810
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1727601-37
EAN/GTIN:
     4030839394175
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Low ESD S3 Typ 1, 1727601-37, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1160 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 78,56*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 78,56*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 84,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,11*
€ 85,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,93*
€ 85,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.