Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 1727801-37 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1 Sicherheitshalbschuh Sicher
Elten 1727801-37 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1 Sicherheitshalbschuh Sicher
Artikel-Nr.:
     4012-684786
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1727801-37
EAN/GTIN:
     4030839355824
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 1, 1727801-37, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1262 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial COR
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 93,91*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 75,85*
€ 94,28*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 99,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,10*
€ 102,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,20*
€ 103,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,51*
€ 111,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.