Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MASON Pro Low ESD S3 Typ 1, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 1728101-39 MASON Pro Low ESD S3 Typ 1 Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalb
Elten 1728101-39 MASON Pro Low ESD S3 Typ 1 Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalb
Artikel-Nr.:
     4012-684764
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1728101-39
EAN/GTIN:
     4030839319826
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MASON Pro Low ESD S3 Typ 1, 1728101-39, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1230 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 56,57*
€ 72,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 72,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,83*
€ 75,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,85*
€ 75,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 76,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.